制電ハーフブーツ 235

制電ハーフブーツ 235 - ブラストン

ダウンフロー対応の静電ハーフブーツです。

用途クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業にサイズ(cm)23.5足幅EE機能制電ホワイト規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当トラスコ品番810-6274質量(g)210種類クリーンシューズグレードクラス100相当材質(甲被)ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン材質(底部)ポリウレタン靴タイプブーツ内容量1個
注意
※クリーンパックではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10417128BSC-P3500-U-235
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする