曜日別特売

ステンレスハンガーラック

ステンレスハンガーラック - キャニオン

カーテン付です。
耐腐食性に優れたステンレスSUS304仕様です。
衛生管理およびクリーンルームを必要とする環境に最適です。

用途食品加工工場・研究施設・クリーンルーム・医療施設に材質本体:ステンレス(SUS304)、カーテン:塩ビ梨地クリア0.2mm奥行(mm)460内容量1個
注意
※ハンガー別売。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10418196SHR-2572K556-644424.622001220
225,600
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10418205SHR-2662K556-645229.919001520
252,500
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10418214SHR-2672K556-646131.222001520
290,400
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする