ブラストン
キャップ
超導電性加工繊維を使用しています。
用途
クリーンルームなどチリ、ホコリ対策の必要な現場に
色
黄
サイズ
フリー
仕様
男女共用
材質
ポリエステル
質量(g)
60
規格
ISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当
内容量
1個
注意
※ウェア別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10420454
BSC70001YF
810-6239
深かぶりタイプ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
10420463
BSC70002YF
810-6240
野球帽タイプ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください