IKD
抗菌横口レードル20cc
用途
研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止
材質
ステンレス(SUS304(銅含有))
全長(mm)
257
トラスコ品番
134-7797
容量(mL)
20
質量(g)
59
頭部寸法(mm)
47×69
柄長さ(mm)
233
内容量
1個
注意
※抗菌ステンレス製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。
※水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。
※表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。
※直火・空焚き厳禁。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10421784
K02700000174
¥
3,440
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください