sedia カードスタンド

sedia カードスタンド - セキセイsedia カードスタンド - セキセイ
(3件のレビュー)

名刺カード類の管理、保管に最適です。
ショップカードのディスプレイにも適しています。
カタログスタンドを組み合わせてディスプレイできます。
カタログスタンド全アイテム(8品番)にセットして使用できます。

材質ポリスチレン質量(g)40収納枚数名刺約50枚外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×38×48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10422143CSD-2781
300
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10422143
2025-09-26
用途: マルシェ出展時の名刺入れに使用
サービス業

マルシェ出展時、名刺を入れて置くのに購入しました。
見やすく安定感もよく、パンフレットの前に置けてとても使いやすかったです。

対象商品 : 10422143
2024-08-20
用途: POPUP出店時
卸売・小売業

コンパクトで場所を取らず、見た目もスッキリで使いやすいです。

対象商品 : 10422143
2022-11-03
用途: 店のメッセージカードの設置
四季の味しゅせん飲食業

店のメッセージカードの設置場所に丁度良く、安定性も良かったのでカードの取り出しにも問題なく使えて重宝しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする