電子タイムレコーダー

電子タイムレコーダー - アマノ[事務用品/清掃用品]
仕様時計方式:水晶発振方式、週差±3秒以内(25℃±5℃)、メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵、印字欄:6欄、集計機能:なしトラスコ品番514-7743質量(kg)3.2印字色:単色(黒)電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)待機時2/定格8外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)222×162×236印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)設置方式据え置き式(壁掛け可能)使用環境条件温度-10℃~45℃、湿度10%~90%RH(結露なきこと)色(本体)ホワイトカレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
印字回数
登録人数
集計機能
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10422308BX6000-W(ホワイト)6欄30なしA/B/C/Dカード
85,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする