日本統計機
カードラックA4-10
作業伝票を利用した管理板です。
人員別・得意先別・日付別などの作業配分に最適です。
A4:色/白、タイトルプレート・項目プレートは付きません。
トラスコ品番
136-5701
材質
スチール
寸法(mm)
【カードラック使用カード】A4=210×297、A5=148×210、B6=128×182
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
875
奥行(mm)
52
間口(mm)
250
段数
60×10段
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10422448
A4-10
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません