曜日別特売

はがせるフック ブランコ ミニ

はがせるフック ブランコ ミニ - ニトムズ

しっかり貼れてきれいにはがせるテープを使用しています。
ブランコ式で天面取り付けもOKです。
サビに強いステンレス金具を採用しています。
貼りなおしOK・スペアテープS6枚付きです。

用途フック(はがせる粘着タイプ)耐荷重(kg)0.5トラスコ品番730-7667セット内容フック:3個はがせるテープS6枚材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレススチール、粘着剤:合成ゴム系質量(g)22タイプはがせる粘着寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×43×21内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10893304H3150
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする