MagX(マグエックス)
マグネットロール無地0.8×100
テープ長さ(m)
10
仕様
マグネット式
トラスコ品番
104-2768
材質
等方性マグネットシート
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.8
色
無地
高さ(mm)
10000
質量(g)
2800
吸着力(N)
0.40 N(1cm2あたり)
磁束密度
(表面)430G
内容量
1巻(10m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10718986
MSMGR-08-100-10(100MMX10M)
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください