MagX(マグエックス)
マグネットロール 無地
仕様
マグネット式
材質
等方性マグネットシート
厚さ(mm)
0.8
色
無地
高さ(mm)
10000
長さ(m)
10
吸着力(N)
0.40(1cm
2
あたり)
内容量
1セット(10m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
磁束密度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10718995
MSMGR-08-200-10 0.8X200X10
200
5650
(表面)430G
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
10719004
MSMGR-08-600-10(600MMX10M)
620
17500
(表面)420G
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください