サンケーキコム
サンケー マグットシート粘着シート30カット
片面に粘着テープ付きです。
1片(28x28)が30個付です。
用途
紙、プラスチックなどに貼って使えます
色
原色
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
100×300×0.8
トラスコ品番
134-2437
材質
ゴム磁石
質量(g)
72
マス目寸法(mm)
(カット済)28
商品タイプ
粘着テープ付
内容量
1セット(10個)
注意
※磁石を使用していますので精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようにご注意下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10719126
MS-01CUT
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません