サンケーキコム
サンケー マグネットシートインクジェット用A4艶有り5枚入
マグネット製のペーパーにインクジェットプリンターで写真などの印刷が出来ます。
用途
掲示
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
297×210×0.25
トラスコ品番
134-2438
材質
ゴム磁石、PP
質量(g)
211
タイプ
光沢
内容量
1セット(10個)
注意
※インクジェット専用です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10719153
MS-A4IJP
¥
12,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません