曜日別特売

チャイム&ストライク付電波掛時計 P枠

チャイム&ストライク付電波掛時計 P枠 - セイコー(SEIKO)

電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)
チャイム&ストライク(ハイファイ音源)
「暗い所でも鳴る」「光センサーによる自動鳴止め」「OFF」の選択式
「数取り」は、1回に2つの音が連続して鳴る「追打ち」です。
音量調節
報時モニター機能(モニターの場合、数取りは時刻に関係なく3回行います)
スイープセコンド
石膏ボード用掛金具つき

種類掛時計表示方式アナログ機能電波受信トラスコ品番813-2961寸法(mm)307×384×68質量(kg)1.5使用電池単2(アルカリ)×2※電池寿命約1年間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10423026RX209B
20,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする