オープン工業
コインケース シングル
(1件のレビュー)
10枚仕切りが付いています。
材質
PP
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
質量(g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納枚数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10719336
M-5 (5エンヨウ)
808-1849
青
12
84×25×25
【5円】50
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
10719327
M-50 (50エンヨウ)
808-1850
桃
14
96×25×25
【50円】50
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
10719318
M-500 (500エンヨウ)
808-1851
赤
18
100×30×30
【500円】50
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
10719284
M-100 (100エンヨウ)
808-1847
黄
13
94×26×26
【100円】50
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
10719293
M-10 (10エンヨウ)
808-1846
緑
13
85×27×27
【10円】50
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
10719302
M-1 (1エンヨウ)
808-1845
白
11
84×23×23
【1円】50
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください