オープン工業
コインケースダブル 500円用
100枚収納でき、10枚毎に仕切りが付いています。
角型なので取扱や収納にとても便利です。
種類
500円硬貨
材質
PP
色
半透明・赤
質量(g)
28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×60×30
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10693883
M-500W (500エン)
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください