オープン工業
シールピーラー
ラベルのはく離作業が簡単にスピーディに行えます。
用途
店舗・工場でのラベル剥離作業に。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
軸径(Φmm)
材質(本体)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合テープ幅(mm)
適合ラベル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10423473
SD-120
仕切板×1
25
鉄板
145×210×129
120
外径Φ140mmまで
¥
6,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
10423482
SD-360
仕切板×6
-
再生ABS
394×165×132
360
外径Φ110mmまで
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください