曜日別特売

ゼムボックス

ゼムボックス - オープン工業ゼムボックス - オープン工業
(10件のレビュー)

取り出し口にマグネット付
コンパクトで引き出しに収納できます

材質ケース上:再生ABS、ケース下:再生PS質量(g)62本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×54×46内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
グリーン購入法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10423516MD-1-BU適合
370
299
329(税込)
当日出荷
10423525MD-1-PK適合
370
299
329(税込)
当日出荷
10423534MD-1-GN-
250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-07
用途: 事務作業

事務作業で書類や伝票をまとめるのに欠かせないクリップですが、日にいくつもの書類をまとめているとクリップが欲しい数なかなか取れない時があり忙しい時などは少しストレスでしたが、こちらを使うようになってから取り出しやすく作業もスムーズで助かっています。

対象商品 : 10423525
2022-10-19
用途: 書類のとりまとめ
株式会社 小野山工業建設業・工事業

以前から使っていますが、事務机を増設したので買い増しです。 クリップがちらばらないし一つずつ取れるので便利です。

対象商品 : 10423525
2023-01-26
用途: 書類まとめ
電気・ガス・熱供給・水道業

使い勝手がよかったので主人のデスク用に購入しましたが指の大きな男性には少し取り辛さがあるかもしれないです。
本人からではなく見ていて感じた事なので
使用に問題はないと思います。

対象商品 : 10423516
2022-01-23
用途: 事務室その他
株式会社プラスタラーイシカワ

どんなものかわからず、とりあえず購入してみました。使ってみて
これは最高と思いました。中身が入り口で止まってくれるし、取り出しやすいです。

対象商品 : 10423525
2018-02-16
用途: 事務作業

写真とは違ってシルバーのクリップが入っていました。
普段シルバーのクリップを使っているので都合がよかったです。

対象商品 : 10423525
2017-03-29
用途: 事務作業
個人のお客様

可愛い色が揃っていたので色違いで購入しました。蓋が開かないタイプですが、取り出し口が大きいので特に問題なく使えます。黒のクリップが入っているのは写真用の見本だと思っていたら、ちゃんと中身も入って届いたので嬉しかったです。

対象商品 : 10423525
2017-06-07
用途: 机の中の整理
日本プラスト株式会社

事務所の机の引き出しの高さが低く、そこに収まるものを探していました。ただ、出入り口はもっと広い方が使いやすいと感じました。

対象商品 : 10423516
2017-03-06
用途: 事務用

事務机の上で使用中。色合いがやさしく、ちらからないのでいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする