オープン工業
ハトメパンチ
(1件のレビュー)
ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。
1穴パンチとしても便利
材質
ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板
トラスコ品番
808-1907
質量(g)
308
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×162×24
穴あけ能力
PPC用紙30枚(3.4mm)
ハトメ内径(Φmm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10423638
PU-101
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください