曜日別特売

パンチ状差し

パンチ状差し - オープン工業パンチ状差し - オープン工業パンチ状差し - オープン工業パンチ状差し - オープン工業パンチ状差し - オープン工業パンチ状差し - オープン工業パンチ状差し - オープン工業パンチ状差し - オープン工業
(9件のレビュー)

簡単・安全に伝票の出し入れができます

材質再生ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×85質量(g)80内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10423647SF-333-BK
600
539
593(税込)
当日出荷
00536034SF333BU
600
539
593(税込)
当日出荷
10423665SF-333-BR
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途: 書類の一時保管用
製造業

伝票を一時的に保管する際に使用しています。
サイズがコンパクトなので場所を選びません。

対象商品 : 00536034
2021-04-15
用途: 一か月分のカードのレシート用
建設業・工事業

コンパクトで使いやすいです。
丁度一か月分のレシートにいい大きさです。
上にカバーがついているので安全です。

対象商品 : 00536034
2020-05-26
用途: 事務処理
神戸竹一企画

伝票の整理や集計にべんりな備品です。造りもしっかりしていて重宝してます。

2021-06-14
用途: 給油伝票の整理
電気・ガス・熱供給・水道業

ほかの方のレビューでもあったが、底面に磁石を付けたバージョンは絶対に需要があるだろう。

対象商品 : 00536034
2020-07-17
用途: 1ヶ月ごとのカード払いのレシート 領収書を
製造業

レシートや領収書を差しています。以前は、うっかり無くしていたり、前月のレシートと ごちゃ混ぜになったり でしたが、コレでその煩わしさもなくなりました。

対象商品 : 10423647
2021-04-30
用途: 給油伝票の管理
電気・ガス・熱供給・水道業

底面に磁石がついていればなお良い。自分でゴム磁石を張り付けたが磁力が弱くていまいち。

対象商品 : 10423647
2019-06-21
用途: レシート整理
卸売・小売業

針の上にレシートを置いて上の器具を押せばレシートが固定されます。
手の怪我も防げるしいいですね

対象商品 : 00536034
2017-06-07
用途: 伝票の一時保管

大切な伝票を無くさないように、簡単に一時保管できるのでとても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする