仕切板

仕切板 - オープン工業
(7件のレビュー)

店頭でディスプレイのアイテムとして

透明材質PET板厚(mm)1内容量1セット(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10719442PE-1808-2112280×50×50
1,300
取扱い終了
10719458PE-2808-2113280×50×100
1,600
取扱い終了
10719467PE-3808-2114280×75×150
2,000
取扱い終了
10719476PE-4808-2115340×50×100
1,900
取扱い終了
返品不可
10719485PE-5808-2116340×75×150
2,300
取扱い終了
10719494PE-6808-2117380×50×100
2,000
取扱い終了
10719503PE-7808-2118380×75×150
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10719476
2021-05-25
用途: 引き出しの中の整理に使いました。
不動産業

奥行が36㎝の引き出しの中を整理するための仕切り版を探していました。この仕切り版の幅は34㎝と多少短いものの、他では幅32㎝というのが多かったので、この商品に決めました。問題無く使えています。

対象商品 : 10719442
2021-05-01
用途: 店内商品陳列
えがみ釣具店

透明度も高くいい商品です。今度、割引がある日に追加したいです。

対象商品 : 10719442
2020-04-22
用途: 軽く小さい物を陳列するのに使っています
サービス業

軽く小さい仕切り版ですが、陳列するのに使っています値段の割には重宝せております、重い商品だと仕切り版が動いてしまいむかない。高級感もあります。

対象商品 : 10719494
2018-05-28
用途: 事務商品
有限会社大三島エスアール

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 10719476
2016-11-16
用途: システムキッチンの収納引き出しの仕切りに使用。
その他業種

リフォームした台所のシステムキッチンに取り付けられた収納引き出しの仕切りに使いました。磁石が使えるシステムキッチンなので、仕切り板の裏に百均で買ったマグネットシートを切って張り付けました。これでずれずに仕切れます。もう少し厚みにある仕切板にした方がよかったかなとも思いましたが十分役割をはたしてくれているので満足です。

対象商品 : 10719476
2019-04-20
用途: 商品の陳列の仕切り
卸売・小売業

最断面が荒く、手を傷つけてしまいそう。プラスチックがクリアな透明ではなく少し乳白色に曇っている。目立たないところにしか使えない感じ。

対象商品 : 10719494
2016-11-03
用途: タンスの中の仕切りに使用しました。
サービス業

薄いフィルムが貼ってありました。はがすと透明できれいです。
もう少し硬めがいいかな と思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする