(3件のレビュー)

スタンダードなオフィスチェアです。
ビニールレザー張りですので、多少の汚れも一拭きです。

材質背・座:ウレタンフォーム、スチール、肘部:PEブロー成型幅(mm)535グレー材質(本体)スチール種類オフィスチェア奥行(mm)450張地ビニールレザー張り肘掛なし組立時間(目安)1人15分座幅(mm)400材質(脚部)スチール座奥行(mm)380ハンガーなしランバーサポートなしヘッドレストなしオットマンなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
キャスター
座高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10425695T-1606.8720~820あり390~490
21,800
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
特別運賃
10425826T-96.3715~815なし385~485
19,000
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥650/税込¥715
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10425695
2021-07-23
用途: 事務作業
製造業

シンプルで良い。座面高さ調節がガス圧式のモノは結構故障するが(安物だからか)、昔ながらのネジ式は安定、安心。長く使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 10425695
2020-07-28
用途: 事務所デスクに

座り心地も良いし、キャスターの滑りも良いです。
天然木フローリング床なので、ゴムキャスターが必須でした。
もう少しお安いと尚良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10425826
2020-04-09
用途: ミシン作業時
株式会社ヨネクラ製造業

椅子のクッションが良く座り心地が良いです、
作業効率も上がります。
2~3年前に購入したものも、問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする