スタッキング式ベルトパーティション 赤

スタッキング式ベルトパーティション 赤 - ノーリツイス

スタッキングが可能です。
分別設計、リサイクルを前提に破棄時に分別しやすい設計になっています。
高耐久素材、商品の長寿命化のために耐久性に優れたステンレス採用しています。
ベルトは最大2m(支柱間)まで伸ばすことが可能です。

ベルト色レッドトラスコ品番109-7638材質ステンレス、ベース・支柱:ステンレス鋼、ベルトリール・本体:ABS樹脂成型品クロームメッキ仕上げ、ベルト:ナイロン100%質量(kg)5.3摘要全方位向回転フック付高さ(mm)870ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)2ベース径(Φmm)330色(本体)シルバー支柱径(Φmm)60.5パイプスタッキング対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10426282TBP933SR
57,300
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする