A4サイズ パンフレットスタンド

A4サイズ パンフレットスタンド - ノーリツイスA4サイズ パンフレットスタンド - ノーリツイスA4サイズ パンフレットスタンド - ノーリツイスA4サイズ パンフレットスタンド - ノーリツイスA4サイズ パンフレットスタンド - ノーリツイスA4サイズ パンフレットスタンド - ノーリツイス
(1件のレビュー)

ポケットは簡単に取り外し可能で入れ替えも可能です。
分別設計、リサイクルを前提に、廃棄時に分別しやすい設計です。

サイズA4タイプ垂直奥行(mm)380寸法(幅W×奥行D)(mm)【収納】220×20内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10426894TPS-210フレーム部:スチール(焼付塗装)、カセット部:スチロール樹脂成型品1列10段A4判
43,000
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
10426903TPS-210Dフレーム部:スチール(焼付塗装)、カセット部:スチロール樹脂成型品、POPホルダー:アクリル1列10段A4判
44,500
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
10426912TPS-220フレーム部:スチール(焼付塗装)、カセット部:スチロール樹脂成型品2列10段A4判
64,600
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
10426928TPS-220Dフレーム部:スチール(焼付塗装)、カセット部:スチロール樹脂成型品、POPホルダー:アクリル2列10段A4判
66,600
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
10426937TPS-230フレーム部:スチール(焼付塗装)、カセット部:スチロール樹脂成型品3列10段A4判
87,600
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
10426946TPS-230Dフレーム部:スチール(焼付塗装)、カセット部:スチロール樹脂成型品、POPホルダー:アクリル3列10段A4判
90,500
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10426946
2016-10-17
用途: 出荷作業の指示書差し立て
サンライズ運輸倉庫株式会社

製品の出来栄えには満足していますが、納期があまりに掛かり過ぎた点が不満です

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする