プリコ
カタログスタンド 卓上用 A4縦
透明度が高く一体成型できれいに製作しています。
用途
印刷物の展示に
材質
スチロール
トラスコ品番
105-6654
高さ(mm)
250
質量(g)
310
奥行(mm)
85
間口(mm)
235
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
230×32
内容量
1セット(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10719634
C230
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません