プリコ
カタログスタンド 卓上用
透明度が高く一体成型できれいに製作しています。
用途
印刷物の展示に
材質
スチロール
高さ(mm)
340
間口(mm)
236
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
230×32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
奥行(mm)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10693996
3C230
1セット(5個)
105-6653
880
155
A4縦×3段
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78022325
4C230
1セット(6個)
105-8135
850
175
4
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10710437
4C230
1セット(8個)
105-8135
850
175
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。