曜日別特売

カタログスタンド 卓上用 名刺 横

カタログスタンド 卓上用 名刺 横 - プリコ

透明度が高く一体成型できれいに製作しています。

用途印刷物の展示に材質スチロールトラスコ品番105-6662高さ(mm)52質量(g)30奥行(mm)37間口(mm)101内形寸法(幅W×奥行D)(mm)93×18内容量1セット(30個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10886907BC93
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする