プリコ
カタログスタンド 壁掛用 A4三つ折り縦
透明度が高く一体成型できれいに製作しています。
用途
印刷物の展示に
材質
スチロール
トラスコ品番
105-6660
高さ(mm)
155
質量(g)
110
奥行(mm)
38
間口(mm)
116
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
110×32
内容量
1セット(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10719643
W110
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません