曜日別特売

分別ボックスA4(カギ付き)

分別ボックスA4(カギ付き) - Aron(アロン化成)
(1件のレビュー)

分別ボックスA4シリーズに上積みが可能です。

用途オフィスからよく出るA4サイズ機密古紙の分別回収に材質ポリプロピレン仕様アロン分別ボックスA4(カギ付き)トラスコ品番128-4441質量(kg)1.11エコマーク認定認定寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)28.5×41.2×22.2エコマーク認定番号17 112 121内容量1個
注意
※沖縄・離島はお届けできません。本土港渡し。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10427226NO585245
6,500
5,498
6,048(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10427226
2021-10-18
用途: 社内提出書類
株式会社 M&Aセンターサービス業

バックオフィスで勤務させていただいております。
リモートワークが推進され、社内で回ってくる郵便物や書類の対面での受け取りが困難になったことから、出社時にまとめて受け取りをしたいがデスクなどに個人情報記載の書類を置かれると危険なため、こちらを「提出用投函BOX」として使用しています。
中も見えないし鍵つきなので機密性が高い書類も入れてもらいやすく重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする