ミズノ
折畳み式移動ベット 緊急用
収納に便利で、キャスター付なので移動も簡単にできます。
災害などの緊急時に大変便利です。
用途
病院・福祉施設
種類
折畳み式移動ベット
仕様
Φ75mmキャスター付
トラスコ品番
101-0945
材質
本体:合板・ウレタンフォーム脚部:スチールパイプ・フライト型
幅(mm)
1800
質量(kg)
38.8
色
ブルー
奥行(mm)
750
全高(mm)
400
張地
抗菌・防汚ビニールレザー張り
折りたたみ時高さ(mm)
1100
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文時必ず色をご指定下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10427314
MOW-1875DS
¥
181,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500