曜日別特売

丸イス ダークグレー

丸イス ダークグレー - ノーリツイス丸イス ダークグレー - ノーリツイス
(1件のレビュー)
幅(mm)425質量(kg)2種類丸椅子奥行(mm)425座高(mm)465内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10427847T-680C-DGLダークグレー2脚部:19.1Φスチールパイプメッキ脚
10,700
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
特別運賃
10427856T-690B-DGLダークグレー2脚部19.1Φスチールパイプ塗装脚
7,700
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10427847
2016-02-18
用途: 社員の休憩用
東日本振興株式会社サービス業

しっかりした作りで座った感じも安定してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする