曜日別特売

丸イス ダークブルー

丸イス ダークブルー - ノーリツイス丸イス ダークブルー - ノーリツイス
幅(mm)425質量(kg)2種類丸椅子奥行(mm)425座高(mm)465内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10427865T-680C-DBLダークブルー2脚部:19.1Φスチールパイプメッキ脚
10,700
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
10427874T-690B-DBLダークブルー2脚部19.1Φスチールパイプ塗装脚
7,700
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする