ノーリツイス
丸イス レッド
質量(kg)
2
種類
丸椅子
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体質量(kg)
材質
トラスコ品番
張地
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10428093
T-680C-RD
レッド
2
脚部/19.1Φスチールパイプメッキ脚
113-2690
ビニールレザー
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
特別運賃
10428102
T-690B-RD
レッド
2
脚部/19.1Φスチールパイプ塗装脚
113-2676
ビニールレザー
¥
7,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
13日以内出荷
返品不可
特別運賃
10428075
S-20A-RD
レッド
2
脚部/19.1Φスチールパイプ塗装脚
113-2662
ビニールシート
¥
2,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
10428084
S-20D-RD
レッド
2
脚部/19.1Φスチールパイプ塗装脚
113-2658
ビニールシート
¥
2,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715