ノーリツイス
丸イス ワイン
材質
座:ウレタン+ポリエチレン(ブロー成型)、脚部:22.2Φスチールパイプクロームメッキ仕上
幅(mm)
445
質量(kg)
2
高さ(mm)
435
種類
丸椅子
奥行(mm)
445
座高(mm)
435
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10428118
R-710-WI
ワイン
445×445×435
2
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980