ノーリツイス
作業椅子 アイボリ
材質
脚部:スチール
質量(kg)
3
色
アイボリー
種類
作業用イス
背もたれ
あり
座高(mm)
400~520
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10428188
TD-3 I
400~520
¥
11,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715