曜日別特売
(7件のレビュー)

作業者の立場になって、いろいろな作業環境に合った作業椅子を取りそろえました。

種類作業用イス背もたれなし内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
座寸法×全高(mm)
座面高さ(mm)
座面径(Φmm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10428215T-5430×410~530Φ315×410~530410~530315なしグレー
11,200
7,598
8,358(税込)
当日出荷
お客様組立品
10428224T-5K430×460~560Φ315×460~560460~560315ありグレー
12,700
9,398
10,338(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
10428233T-6430×420~540Φ375×420~540420~540375なしグレー
12,800
9,198
10,118(税込)
欠品中
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年2月17日
10428242T-6K430×470~570Φ375×470~570470~570375ありグレー
14,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
特別運賃
お客様組立品
10428258TG-M6--610~750375ありブラック
35,500
取扱い終了
10428267TG-M6L--610~750375ありブラック
35,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10428215
2025-09-27
用途: 座り作業時に使用
農・林・水産業

耐久性を求めていたので、高さ調節はあえてネジ式を購入しました。思った通り非常に頑丈な作りで耐久性は良さそうです。不満な点は座面が硬いですね。もう少し柔らかい厚めのクッションを使用してほしいです。

2025-08-04
用途: 工場の作業中に
製造業

座り心地もよく従業員からも重宝されています。また注文したいと思います。

対象商品 : 10428215
2022-04-25
用途: 施設での食事介助時に使用するために購入しました。
医療・福祉・介護関連業

このようなタイプの椅子は、動くようになっているものが多いのですが、動かないものがあってよかったです。施設での食事介助時に使用するときに、利用者の方が万が一触ってしまい、急に動くと危険なので、動かない回転いすを探していました。また、ほかのサイトよりも安価で購入できて良かったです。

対象商品 : 10428215
2021-05-21
用途: 洋服修理作業時
サービス業

高さ調節は良かったです。出来れば椅子の大きさ(直径)がもう少し大きいと良かったですね。
一日座っているとクッションは大丈夫なのにお尻が痛いです。
キャスター無しの回転するのを欲しくて散々探してやっと見つけたので嬉しくてお尻との相性まで確かめるゆとりも無く頼んでしまいましたが…。

1が参考にしています
対象商品 : 10428215
2021-03-17
用途: 実験中

もう少し高さがほしいかったが、よい座り心地(個人の感想です)がします。
キャスターなしの椅子が少ないので、貴重だと思いました。

対象商品 : 10428215
2020-03-06
用途: 会社で工場用ミシンで縫製をするとき
製造業

値段も比較的安価で、丈夫で良いので、毎月2脚から4脚購入したいと思っています。古い会社なので、少しずつ入れ替えしたいと思っています。
これからもよろしくお願い致します。

対象商品 : 10428215
2020-11-28
用途: 作業用の椅子
児玉印刷株式会社製造業

作業で長く座っていると椅子の縁が太腿に食い込んで痛くなるそうで
女性の作業者に不評でした。
改善をお願いします

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする