ノーリツイス
製図用チェア
(1件のレビュー)
作業者の立場になって、いろいろな作業環境に合った作業椅子を取りそろえました。
トラスコ品番
106-1447
材質
座部:ウレタン、脚部:スチール、キャスター:Φ50mmゴムキャスター
質量(kg)
5.6
色
グレー
種類
作業用イス
張地
ビニールレザー張り
座高(mm)
515~635
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10428346
T-6KR
515~635
¥
21,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください