曜日別特売

食堂用チェアー アイボリー

食堂用チェアー アイボリー - ノーリツイス

メッキ脚タイプのレセプションチェアです。

トラスコ品番113-2665材質座:ビニールレザー、脚部:19.1Φパイプメッキ脚、スタッキング可能幅(mm)420質量(kg)4.4高さ(mm)750張地ビニールレザー張り座幅(mm)360座高(mm)420座奥行(mm)370色(座面)アイボリー内容量1個
注意
※基本入数に満たない脚数でのご発注の際は梱包割手数料\650が発生いたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10428827RZ-130420360×3704.4
17,600
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする