FKK(富士工業)
FKK仮設ネットフェンス支柱
第三者の侵入防止です。
近隣様のイメージアップです。
用途
建築現場、狭小地の囲い
材質
スチール
仕様
組み立て式
セット内容
スチール支柱2本、スチール杭2本、横手すり2本
質量(kg)
15.2
高さ(mm)
1800
間口(mm)
2000
固定方法
ハンマーにて杭打ちで固定
内容量
1個
注意
※ネットは別売りです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10430918
FKK-NF
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください