FKK(富士工業)
仮設アルミゲート用単管フック
アルミゲートのふくらみ防止金具です。
用途
単管を載せるフック
材質
スチール
仕様
FKKアルミゲート専用オプション
トラスコ品番
112-8428
質量(kg)
0.3
適合パイプ径(Φmm)
48.6以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10430963
ALG-TKF
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990