FKK(富士工業)
スカイトイレ仮囲いフルセット
組立式で簡単です。
お施主様、近隣様のイメージアップ、配慮致します。
用途
建築現場、小便用タンクの囲い
仕様
パネルはポリプロピレン
セット内容
スカイトイレ1個、左右扉各1枚側面枠2枚、後面枠1枚、杭4本
材質
スチール・ポリプロピレン
質量(kg)
19.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×550×1040
仕上
骨材スチール製亜鉛メッキ仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10431094
FKK-SKY-A
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300