ダイケン
自転車置場サイクルロビー転倒防止柵 ステンレス
用途
転倒防止柵
トラスコ品番
127-5407
材質
ステンレス
質量(kg)
13.9
パイプ径(Φmm)
60.5
外寸(幅W×高さH)(mm)
1500×600
内容量
1個
注意
※施工工事は最寄りの工事業者へ別途ご依頼ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10433842
CY-FPU
¥
74,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません