ダイケン
自転車置場サイクルロビー埋込式車止め スチール
基礎は埋込式です。
用途
自転車用車止め
トラスコ品番
127-3848
材質
スチール
質量(kg)
8.1
パイプ径(Φmm)
42.7
外寸(幅W×高さH)(mm)
2170×372
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10433858
CY-KAS
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください