ダイケン
自転車置場サイクルロビー埋込式車止め ステンレス
基礎は埋込式です。
用途
自転車用車止め
トラスコ品番
127-3761
材質
ステンレス
質量(kg)
6.9
パイプ径(Φmm)
42.7
外寸(幅W×高さH)(mm)
2170×372
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10433867
CY-KAU
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません