タイヤストッパー大型車用

タイヤストッパー大型車用 - トーグ安全工業
仕様すべり止め付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
材質
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10434208TS-120大型1201752703ゴム-
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする