曜日別特売

プロパンガス容器収納庫 セフティボックス20kg容器1本用

プロパンガス容器収納庫 セフティボックス20kg容器1本用 - ダイケン

シンプルデザインで通気性を十分とり、プロパンガス容器を直射日光や雨風より保護します。
後部アンカー金具は取付方向自在式(上部)・アジャスト式(下部)で施工が容易です。
底部をアンカー止めすることができます。

用途プロパンガス容器の収納庫外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×485×1080付属品組立用ねじ類トラスコ品番127-5400質量(kg)13高さ(mm)1080材質(本体)スチール(カラー鋼板)収納本数(本)20kg容器1本内容量1個
注意
※火気から2m以上離して収納庫を設置してください。
※転倒防止のため所定のアンカー工事を必ず行ってください。
※屋根から雨や雪が落ちる場所へは設置しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1043688620KS-CG
36,000
35,880
39,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする