SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
スタンダードプレスキャスター 固定左ストッパー付 100径ウレタン車輪
材質(車輪)
ウレタン(UR)
軸径(Φmm)
12
リム幅(mm)
35
ストッパー
ダブルストッパー付
許容荷重(daN[kgf])
176[180]
車輪取付幅(mm)
43
取付穴径(mm)
11
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10438548
UWKB-100(L)
100
176
115×79
80×45
144
¥
4,140
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください