SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
スタンダードプレスキャスター 固定左ストッパー付 150径 ゴム車輪
材質(車輪)
ゴム(SBR)
トラスコ品番
122-7440
軸径(Φmm)
20
リム幅(mm)
45
ストッパー
ダブルストッパー付
車輪取付幅(mm)
56
取付穴径(mm)
11.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10438758
WKB-150(L)
150
1960
137×93
100×56
198
¥
5,270
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください