SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
ステンレスキャスター 自在 150径 ゴム車輪
材質(車輪)
ゴム車輪
軸径(Φmm)
12
リム幅(mm)
45
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
56
取付穴径(mm)
11
偏心(mm)
37
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10438846
SUNJ-150-SW
150
112×112
75×75~90×90
190
¥
13,480
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください