SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
緩衝キャスター 固定 100径 ウレタン車輪
材質(車輪)
ウレタン(UR)
トラスコ品番
113-7325
軸径(Φmm)
12
リム幅(mm)
35
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
98[100]
車輪取付幅(mm)
43
特性
衝撃吸収
取付穴径(mm)
11
偏心(mm)
28.5~35
キャスタータイプ
プレート式固定車緩衝スプリングキャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10438907
SAK-100UW
100
98
104×80
80×45
153~145
¥
7,280
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください