曜日別特売

緩衝キャスター 固定 100径 ゴム車輪

緩衝キャスター 固定 100径 ゴム車輪 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
材質(車輪)ゴム(SBR)トラスコ品番112-9413軸径(Φmm)12リム幅(mm)35ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])98[100]車輪取付幅(mm)43特性衝撃吸収取付穴径(mm)11偏心(mm)28.5~35キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10438916SAK-100W10098104×8080×45153~145
6,590
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする